Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE25-XL-KTT-B>A, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 34.9 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GE25-XL-KTT-B>A
Rubix:999181200028774
Produttore:0928135690000
EAN:4054369906189
0928135690000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE25-XL-KTT-B>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza34,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0928135690000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE25-XL-KTT-B>A


Cuscinetto autoallineante con anello di bloccaggio eccentrico. Cuscinetto con guarnizioni a 3 labbri su entrambi i lati (T).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza34,9 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr14900 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio25 mm
Spessore15 mm
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
25,03 IVA esclusa
/ Unità
30,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.