Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GRAE35-XL-NPP-B, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 25.4 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GRAE35-XL-NPP-B
Rubix:160000000403167
Produttore:0008494480000
EAN:4012802800791
0008494480000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE35-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008494480000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE35-XL-NPP-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GRAE..-XL-NPP-B

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza25,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Gabbiapoliammide
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
26,92 IVA esclusa
/ Unità
32,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.