Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YEL 206-2RF/VL065, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 48.4 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YEL 206-2RF/VL065
Rubix:160000000405761
Produttore:51696
EAN:7316570385908
SOPPORTO YEL 206-2RF/VL065

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio (cuscinetto)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YEL 206-2RF/VL065


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Facile e veloce da montare sull'albero
- Lunga durata
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48,4x62x62 mm
Peso375 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio (cuscinetto)
Larghezza48,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio30 mm
Gabbiapoliammide
Spessore18 mm
Lubrificantegrasso a base di olio minerale con addensante al litio-calcio; consistenza nlgi 2; resistente all’acqua
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
36,29 IVA esclusa
/ Unità
44,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.