Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SNR ES207G2, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 25.4 mm

SNR - inserto - ES207G2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:ES207G2
Rubix:999250616004321
EAN:3413529503421
CUSCINETTI Y ES.207.G2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y ES.207.G2


Griglia esterna sferica, fissaggio tramite anello di serraggio eccentrico, tenuta a labbro singolo
Diametro esterno sferico, fissaggio mediante anelli eccentrici, guarnizione a labbro singolo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)75x75x50 mm
Peso465 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio
Larghezza25,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r15200 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.