Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA E35-XL-KLL, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 37.7 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:E35-XL-KLL
Rubix:160000000403984
Produttore:0008521120000
EAN:4012802799972
0008521120000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E35-XL-KLL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio per cuscinetti standard
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008521120000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E35-XL-KLL


Cuscinetto con anello di bloccaggio E..-KLL, anello esterno cilindrico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute L ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio per cuscinetti standard
Larghezza37,7 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazioneno
Alesaggio35 mm
Gabbiapoliammide
Spessore51,3 mm
Lubrificantegrasso a base di litio
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
€ 41,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.