Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YET 206, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 35.7 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YET 206
Rubix:160000000405736
Produttore:YET 206
EAN:7316577035639
SOPPORTO YET 206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YET 206


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede uno stretto anello interno maggiorato su un lato e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Progettato per la rotazione in una sola direzione
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza35,7 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr19,5 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r11,2 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
22,83 IVA esclusa
/ Unità
27,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.