Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA E25-XL-KLL, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 34.9 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:E25-XL-KLL
Rubix:160000000403982
Produttore:0008519300000
EAN:4012802800050
0008519300000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E25-XL-KLL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008519300000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E25-XL-KLL


Cuscinetto con anello di bloccaggio E..-KLL, anello esterno cilindrico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute L ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio
Larghezza34,9 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazioneno
Alesaggio25 mm
Gabbiapoliammide
Spessore15 mm
Lubrificantegrasso a base di litio
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
€ 28,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.