Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA E60-XL-KRR, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 61.9 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:E60-XL-KRR
Rubix:170000000703002
Produttore:0008036930000
EAN:4064327884794
0008036930000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E60-XL-KRR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008036930000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E60-XL-KRR


Cuscinetto con anello di bloccaggio E..-KRR, anello esterno cilindrico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Materialeghisa
Larghezza61,9 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr52000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
84,90 IVA esclusa
/ Unità
103,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.