Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RABRB30/72-XL-FA106, Diametro esterno: 72.2 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 23 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RABRB30/72-XL-FA106
Rubix:160000000403688
Produttore:0008348820000
EAN:4012802789171
0008348820000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RABRB30/72-XL-FA106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72,2 mm
Materialeacciaio per cuscinetti, gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008348820000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RABRB30/72-XL-FA106


Cuscinetto con anello di bloccaggio RABR, con anello smorzatore in gomma, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati

Punti di forza

Cuscinetti con smorzamento delle vibrazioni
Protezione dalla corrosione
Adatto ad altissime velocità
Funzionamento reversibile
Intercambiabilità

Applicazioni

Adatto per costruzioni in lamiera
Per azionamenti industriali
Agricoltura
Compressori
Motori e generatori
Edilizia
Ventilatori industriali
Trasmissione industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72,2 mm
Materialeacciaio per cuscinetti, gomma
Larghezza23 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
34,42 IVA esclusa
/ Unità
41,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.