Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YET 207, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 38.9 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YET 207
Rubix:160000000405741
Produttore:YET 207
EAN:7316577032409
SOPPORTO YET 207

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio (cuscinetto)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YET 207


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede uno stretto anello interno maggiorato su un lato e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Progettato per la rotazione in una sola direzione
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio (cuscinetto)
Larghezza38,9 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio35 mm
Gabbiaplastica
Spessore25,4 mm
Lubrificantegrasso speciale di lunga durata con addensante/sapone litio/calcio, nlgi 2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Codice doganale84821090
27,83 IVA esclusa
/ Unità
33,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.