Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA E35-XL-KRR, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 51.3 mm

E35

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:E35-XL-KRR
Rubix:170000000703304
Produttore:0008426130000
EAN:4012802787788
0008426130000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI E35-XL-KRR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008426130000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI E35-XL-KRR


Cuscinetto con anello di bloccaggio E..-KRR, anello esterno cilindrico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati

Punti di forza

• È già presente una sede cilindrica nell'alloggiamento
L'anello esterno dei cuscinetti deve essere posizionato mediante anelli a scatto facili da montare

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeghisa
Larghezza51,3 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.