Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GRAE45-XL-NPP-B, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 30.2 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GRAE45-XL-NPP-B
Rubix:160000000403169
Produttore:0008495020000
EAN:4012802800739
0008495020000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE45-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Materialeacciaio al cromo temprato in massa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008495020000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE45-XL-NPP-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GRAE..-XL-NPP-B

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Materialeacciaio al cromo temprato in massa
Larghezza30,2 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazionesì
Alesaggio45 mm
Gabbiapoliammide
Spessore22 mm
Lubrificantegrasso a base di litio
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
€ 38,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.