Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GRAE40-NPP-B-FA106, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 30.2 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:GRAE40-NPP-B-FA106
Rubix:170000000523906
Produttore:0008404590000
EAN:4012802788662




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008404590000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE40-NPP-B-FA106
Cuscinetto a sfere radiale con inserto GRAE..-NPP-B
Cuscinetto con anello di bloccaggio GRAE..-NPP-B
Applicazioni
Adatto per cuscinetti che ruotano in una direzione, ma anche per la rotazione in entrambe le direzioni a velocità ridotta e a basso carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 44x80x80 mm |
|---|---|
| Peso | 320 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale | acciaio |
| Larghezza | 30,2 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 34500 N |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Funzione di rilubrificazione | no |
| Alesaggio | 40 mm |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19800 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione