Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YET 212, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 53.1 mm
Cuscinetti per unità
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:YET 212
Rubix:160000000405755
Produttore:95471
EAN:7316571022925


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Materiale | acciaio al cromo-carbonio (bearing steel) |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO YET 212
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede uno stretto anello interno maggiorato su un lato e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.
Punti di forza
- Progettato per la rotazione in una sola direzione
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 53,1x110x110 mm |
|---|---|
| Peso | 1310 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Materiale | acciaio al cromo-carbonio (bearing steel) |
| Larghezza | 53,1 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 52700 N |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Funzione di rilubrificazione | sì |
| Alesaggio | 60 mm |
| Gabbia | poliammide |
| Spessore | 26 mm |
| Lubrificante | grasso a base minerale con addensante al litio-calcio, consistenza nlgi 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 36000 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione