Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RAE50-XL-NPP-B, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 30.2 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RAE50-XL-NPP-B
Rubix:160000000403711
Produttore:0008500630000
EAN:4064327885449
0008500630000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE50-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008500630000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE50-XL-NPP-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-XL-NPP-B

Applicazioni

Adatto per cuscinetti che ruotano in una sola direzione, ma anche per la rotazione in entrambe le direzioni a velocità ridotta

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeacciaio
Larghezza30,2 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazioneno
Alesaggio50 mm
Gabbiapoliammide
Spessore43,8 mm
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
€ 40,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.