Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GNE70-XL-KRR-B, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 58 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GNE70-XL-KRR-B
Rubix:160000000403728
Produttore:0009446370000
EAN:4064327886217
0009446370000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GNE70-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Materialeacciaio;gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009446370000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GNE70-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GNE..-KRR-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Materialeacciaio;gomma
Larghezza58 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr104000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r68000 N
253,25 IVA esclusa
/ Unità
308,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.