Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RAE12-XL-NPP-FA106, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RAE12-XL-NPP-FA106
Rubix:160000000403692
Produttore:0008597100000
EAN:4012802797756
0008597100000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE12-XL-NPP-FA106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno40 mm
Materialeacciaio per cuscinetti volventi (acciaio al cromo temprato per tutta la sezione)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008597100000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE12-XL-NPP-FA106


Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-XL-NPP

Punti di forza

Senza fori di lubrificazione.

Applicazioni

Adatto per cuscinetti che ruotano in una sola direzione, ma anche per la rotazione in entrambe le direzioni a velocità ridotta e a basso carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno40 mm
Materialeacciaio per cuscinetti volventi (acciaio al cromo temprato per tutta la sezione)
Larghezza19 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazioneno
Alesaggio12 mm
Gabbiaplastica
Spessore28,6 mm
Lubrificantegrasso ga13 (sapone di litio, olio minerale)
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
€ 15,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.