Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RABRB40/85-XL-FA106, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 27 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RABRB40/85-XL-FA106
Rubix:160000000403690
Produttore:0009753110000
EAN:4012802819779
0009753110000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RABRB40/85-XL-FA106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno85 mm
Materialeacciaio;gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009753110000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RABRB40/85-XL-FA106


Cuscinetto con anello di bloccaggio RABR, con anello smorzatore in gomma, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati

Punti di forza

•I cuscinetti radiali a inserto con anello esterno sferico sono particolarmente adatti quando: devono compensare disallineamenti angolari statici dell'albero causati da imprecisioni di montaggio e dalle tolleranze nella costruzione adiacente; sono richieste guarnizioni molto efficaci in condizioni ambientali quali polvere, contaminazione, umidità, impatti di pietre e urti
I cuscinetti radiali a inserto con anello esterno cilindrico sono particolarmente adatti quando: è già presente una sede cilindrica nell'alloggiamento; l'anello esterno del cuscinetto deve essere posizionato mediante anelli di bloccaggio facili da montare.
I cuscinetti radiali a inserto con foro profilato sono particolarmente adatti quando: gli alberi devono trasmettere coppie molto elevate.
I cuscinetti radiali a inserto con interliner in gomma sono particolarmente adatti quando: devono essere supportate vibrazioni e urti; è richiesto l'attenuamento del rumore di funzionamento

Applicazioni

Agricoltura;Costruzioni e settore minerario;Attrezzature di convogliamento;Tessile;Macchine per carta e lavorazione del legno;Macchinari per l'industria alimentare e delle bevande

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno85 mm
Materialeacciaio;gomma
Larghezza27 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
45,58 IVA esclusa
/ Unità
55,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.