Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GRAE12-XL-NPP-B, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GRAE12-XL-NPP-B
Rubix:160000000403161
Produttore:0008055130000
EAN:4012802783605
0008055130000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE12-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno40 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008055130000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE12-XL-NPP-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GRAE..-XL-NPP-B

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno40 mm
Materialeacciaio
Larghezza19 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
15,02 IVA esclusa
/ Unità
18,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.