Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YET 211, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 48.4 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YET 211
Rubix:160000000405753
Produttore:30375
EAN:7316570261516
SOPPORTO YET 211

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YET 211


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede uno stretto anello interno maggiorato su un lato e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Progettato per la rotazione in una sola direzione
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48,4x100x100 mm
Peso1001 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza48,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr43,6 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r29 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
52,88 IVA esclusa
/ Unità
64,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.