Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA PE20-XL, Diametro esterno: 55 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 31.5 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PE20-XL
Rubix:160000000404014
Produttore:0009493880000
EAN:4012802801910
0009493880000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO PE20-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno55 mm
Materialeanello di allineamento in acciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009493880000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO PE20-XL


Cuscinetto con anello di bloccaggio PE, anello esterno cilindrico, con anello orientabile in acciaio, fissaggio mediante collare eccentrico, tenuta P ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno55 mm
Materialeanello di allineamento in acciaio
Larghezza31,5 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazioneno
Gabbiapoliammide
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
28,63 IVA esclusa
/ Unità
34,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.