Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GRAE20-XL-NPP-B, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 21.4 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GRAE20-XL-NPP-B
Rubix:160000000403164
Produttore:0008493400000
EAN:4012802800852
0008493400000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE20-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Materialeacciaio per cuscinetti standard
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008493400000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE20-XL-NPP-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GRAE..-XL-NPP-B

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Materialeacciaio per cuscinetti standard
Larghezza21,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
17,16 IVA esclusa
/ Unità
20,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.