Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE25-XL-KRR-B>A, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 44.5 mm

Cuscinetto radiale a sfere con inserto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GE25-XL-KRR-B>A
Rubix:999181200028796
Produttore:0928134880000
EAN:4054371032135
0928134880000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE25-XL-KRR-B>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio al cromo temprato per tutto lo spessore per anelli ed elementi volventi; collare di bloccaggio in acciaio per cementazione; anello interno e collare di bloccaggio rivestiti corrotect
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0928134880000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE25-XL-KRR-B>A


Cuscinetto radiale a sfere GE...-XL-KRR-B.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio al cromo temprato per tutto lo spessore per anelli ed elementi volventi; collare di bloccaggio in acciaio per cementazione; anello interno e collare di bloccaggio rivestiti corrotect
Larghezza44,5 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr14900 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
20,91 IVA esclusa
/ Unità
25,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.