Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio RHP 1325-25EC, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 31.03 mm

Inserto per cuscinetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:1325-25EC
Rubix:999250616005436
Produttore:1325-25EC R
EAN:00747023043880
CUSCINETTI Y 1325-25EC RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio per cuscinetti di alta qualità, temprato (acciaio ad alta pulizia nsk)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1325-25EC RHP


Con diametro esterno parallelo e blocco del collare eccentrico.

Punti di forza

-Con diametro esterno parallelo e blocco del collare eccentrico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso230 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio per cuscinetti di alta qualità, temprato (acciaio ad alta pulizia nsk)
Larghezza31,03 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.