Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SNR SES207, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 25.4 mm

SNR - Unità cuscinetto - SES.203

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:SES207
Rubix:999250616004245
Produttore:SES.207
EAN:3413529500307
CUSCINETTI Y SES.207

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio inossidabile aisi 440 c
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y SES.207


inserto in acciaio inox, diametro esterno sferico, fissaggio mediante collare di bloccaggio eccentrico, tenuta a labbro singolo, grasso alimentare

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio inossidabile aisi 440 c
Larghezza25,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr20100 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio35 mm
Gabbiaacciaio inossidabile
Spessore17 mm
Lubrificantemobil fm 102 grasso alimentare, nsf h1 / usda-h1, nlgi 2
Carico statico di base, radiale - C0r15600 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.