Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GRAE40-XL-NPP-B, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 30.2 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GRAE40-XL-NPP-B
Rubix:160000000403168
Produttore:0008494720000
EAN:4012802800760
0008494720000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE40-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio per cuscinetti standard
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008494720000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE40-XL-NPP-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GRAE..-XL-NPP-B

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio per cuscinetti standard
Larghezza30,2 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
32,53 IVA esclusa
/ Unità
39,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.