Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio NSK AS204, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 25 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
NSK:AS204
Rubix:999180600082799


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO AS204
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 3110 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1570 N |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione