Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA PE40-XL, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 45.2 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PE40-XL
Rubix:160000000404018
Produttore:0009493370000
EAN:4012802802078
0009493370000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO PE40-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009493370000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO PE40-XL


Cuscinetto con anello di bloccaggio PE, anello esterno cilindrico, con anello orientabile in acciaio, fissaggio mediante collare eccentrico, tenuta P ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeacciaio
Larghezza45,2 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
52,97 IVA esclusa
/ Unità
64,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.