Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA E40-XL-KLL, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 42.9 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:E40-XL-KLL
Rubix:160000000403985
Produttore:0008522010000
EAN:4012802799934
0008522010000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E40-XL-KLL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008522010000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E40-XL-KLL


Cuscinetto con anello di bloccaggio E..-KLL, anello esterno cilindrico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute L ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio
Larghezza42,9 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazioneno
Alesaggio40 mm
Gabbiapoliammide
Spessore21 mm
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
€ 49,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.