Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YEL 210-115-2F, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 49.213 mm | Larghezza: 62.7 mm
Cuscinetti per unità
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:YEL 210-115-2F
Rubix:170000000490316
Produttore:78456
EAN:7316577752819


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 49,213 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Materiale | poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro (gabbia) |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO YEL 210-115-2F
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.
Punti di forza
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Lunga durata
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
- Lunga durata
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 62,7x90x90 mm |
|---|---|
| Peso | 760 g |
| Diametro interno | 49,213 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Materiale | poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro (gabbia) |
| Larghezza | 62,7 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35100 N |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Funzione di rilubrificazione | sì |
| Alesaggio | 49,213 mm |
| Gabbia | poliammide |
| Spessore | 22 mm |
| Lubrificante | grasso a lunga durata al sapone di litio-calcio (nlgi classe 2) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Paese d'origine | MX |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione