Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YEL 206-2DW/AG, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetti per unità
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:YEL 206-2DW/AG
Rubix:999201211001447
EAN:7316579504218


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO YEL 206-2DW/AG
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.
Punti di forza
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Lunga durata
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
- Lunga durata
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Materiale | acciaio |
| Larghezza | 18 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19500 N |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Funzione di rilubrificazione | no |
| Alesaggio | 30 mm |
| Gabbia | plastica |
| Spessore | 48,4 mm |
| Lubrificante | grasso |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11200 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione