Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SNR EX208G2L4, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 42.8 mm

SNR - Cuscinetti a inserti - EX.201.G2L4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:EX208G2L4
Rubix:999250616003944
Produttore:EX208G2L4
EAN:3413520969073
CUSCINETTI Y EX.208.G2.L4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio al cromo zincato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y EX.208.G2.L4


diametro esterno sferico con perno di bloccaggio, fissaggio mediante collare di bloccaggio eccentrico, tenuta con bilancino,

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio al cromo zincato
Larghezza42,8 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr29600 N
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Gioco dei cuscinettic3
Funzione di rilubrificazionesì
Alesaggio40 mm
Gabbiaacciaio
Spessore21 mm
Lubrificantegrasso universale / standard
Carico statico di base, radiale - C0r18200 N
Codice doganale84839020
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.