Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YET 203-010, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 15.88 mm | Larghezza: 28.6 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YET 203-010
Rubix:160000000405726
Produttore:30332
EAN:7316576616662
SOPPORTO YET 203-010

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15,88 mm
Diametro esterno40 mm
Materialeacciaio al cromo-carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YET 203-010


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede uno stretto anello interno maggiorato su un lato e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Progettato per la rotazione in una sola direzione
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28,6x40x40 mm
Peso110 g
Diametro interno15,88 mm
Diametro esterno40 mm
Materialeacciaio al cromo-carbonio
Larghezza28,6 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr9560 N
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio15,88 mm
Gabbiapoliammide
Spessore28,6 mm
Lubrificantegrasso al litio-calcio (nlgi 2) a base di olio minerale
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Paese d'origineMX
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.