Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YET 203, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 28.6 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YET 203
Rubix:160000000405728
Produttore:30331
EAN:7316577295262
SOPPORTO YET 203

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Materialeacciaio (acciaio per cuscinetti)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YET 203


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede uno stretto anello interno maggiorato su un lato e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Progettato per la rotazione in una sola direzione
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28,6x40x40 mm
Peso107 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Materialeacciaio (acciaio per cuscinetti)
Larghezza28,6 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr9,56 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r4,75 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
16,09 IVA esclusa
/ Unità
19,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.