Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GNE60-XL-KRR-B, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 52 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GNE60-XL-KRR-B
Rubix:160000000403727
Produttore:0009445210000
EAN:4012802803600
0009445210000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GNE60-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009445210000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GNE60-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GNE..-KRR-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x130x130 mm
Peso2900 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Materialeacciaio
Larghezza52 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr82000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r52000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
158,82 IVA esclusa
/ Unità
193,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.