Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA E35-KLL-NR-AH01-OSE, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 37.7 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:E35-KLL-NR-AH01-OSE
Rubix:999210326081869
Produttore:0035605970000
EAN:4012802822342
0035605970000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E35-KLL-NR-AH01-OSE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio al cromo a basso tenore di leghe, temprabile per tutta la sezione, di elevata purezza (acciaio per cuscinetti, iso 683-17)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0035605970000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E35-KLL-NR-AH01-OSE


Cuscinetto con anello di bloccaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso440 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio al cromo a basso tenore di leghe, temprabile per tutta la sezione, di elevata purezza (acciaio per cuscinetti, iso 683-17)
Larghezza37,7 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazioneno
Alesaggio35 mm
Gabbiaplastica
Spessore19 mm
Lubrificanteklüber isoflex lds 18
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Codice doganale84821090
53,14 IVA esclusa
/ Unità
64,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.