Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE35-XL-KRR-B-FA125.5, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 37.7 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE35-XL-KRR-B-FA125.5
Rubix:170000000704094
Produttore:0028282000000
EAN:4012802812763
0028282000000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE35-XL-KRR-B-FA125.5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialecorrotect
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0028282000000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE35-XL-KRR-B-FA125.5


Cuscinetto a sfere a gola profonda con inserto radiale GE..-XL-KRR-B
Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-XL-KRR-B

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)51x72x72 mm
Peso550 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialecorrotect
Larghezza37,7 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
36,65 IVA esclusa
/ Unità
44,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.