Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio NSK UC208D1, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 49.2 mm

Cuscinetti autoallineanti standard giapponese serie UC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

NSK:UC208D1
Rubix:999180600089047
Produttore:UC208D1 N
EAN:00029176544071
CUSCINETTO UC208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO UC208


La tenuta è costituita da una combinazione di una guarnizione in elastomero sintetico resistente al calore e a tenuta d'olio e da un deflettore.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso600 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza49,2 mm
Guarnizioneaprire
Codice doganale84829900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.