Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GRAE40-NPP-B-AH08, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 43.8 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GRAE40-NPP-B-AH08
Rubix:999210330086207
Produttore:0035667570000
EAN:4012802822274
0035667570000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE40-NPP-B-AH08

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0035667570000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE40-NPP-B-AH08


Cuscinetto con anello di bloccaggio
Cuscinetto a inserto radiale con anello esterno sferico, fissaggio tramite anello di serraggio eccentrico, guarnizioni P su entrambi i lati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso620 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio
Larghezza43,8 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazionesì
Alesaggio40 mm
Gabbiapoliammide
Spessore21 mm
Lubrificantega47 grasso al sapone complesso di bario a base di olio minerale
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
€ 149,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 182,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.