Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA E50-XL-KRR, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 49.2 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:E50-XL-KRR
Rubix:170000000703004
Produttore:0008039280000
EAN:4064327885012
0008039280000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E50-XL-KRR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeacciaio per cuscinetti standard
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008039280000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E50-XL-KRR


Cuscinetto con anello di bloccaggio E..-KRR, anello esterno cilindrico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeacciaio per cuscinetti standard
Larghezza49,2 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazioneno
Gabbiaplastica
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
48,50 IVA esclusa
/ Unità
59,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.