Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA E45-XL-KLL, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 42.9 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:E45-XL-KLL
Rubix:160000000403986
Produttore:0008522870000
EAN:4064327885487
0008522870000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E45-XL-KLL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Materialeacciaio per cuscinetti standard
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008522870000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E45-XL-KLL


Cuscinetto con anello di bloccaggio E..-KLL, anello esterno cilindrico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute L ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Materialeacciaio per cuscinetti standard
Larghezza42,9 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazioneno
Alesaggio63 mm
Gabbiapoliammide
Spessore56,5 mm
Lubrificantegrasso ga13
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
59,58 IVA esclusa
/ Unità
72,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.