Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SNR SES206, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 23.8 mm

SNR - Unità cuscinetto - SES.203

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:SES206
Rubix:999250616004365
Produttore:SES.206
EAN:3413529500291
CUSCINETTI Y SES.206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio inox
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y SES.206


inserto in acciaio inox, diametro esterno sferico, fissaggio mediante collare di bloccaggio eccentrico, tenuta a labbro singolo, grasso alimentare

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio inox
Larghezza23,8 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr15300 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Alesaggio30 mm
Gabbiaacciaio inossidabile
Spessore16 mm
Carico statico di base, radiale - C0r11500 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.