Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GRAE25-XL-NPP-B-FA125.5, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 21.4 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GRAE25-XL-NPP-B-FA125.5
Rubix:160000000403174
Produttore:0028280220000
EAN:4012802813142
0028280220000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE25-XL-NPP-B-FA125.5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0028280220000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE25-XL-NPP-B-FA125.5


Cuscinetto con anello di bloccaggio GRAE..-XL-NPP-B

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio
Larghezza21,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
22,14 IVA esclusa
/ Unità
27,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.