Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE40-XL-KRR-B-FA164, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 42.9 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GE40-XL-KRR-B-FA164
Rubix:999210330085585
Produttore:0009537170000
EAN:4012802823486
0009537170000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE40-XL-KRR-B-FA164

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio;gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009537170000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE40-XL-KRR-B-FA164


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-KRR-B-FA164, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R ad entrambi i lati, per temperature fino a +250°C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio;gomma
Larghezza42,9 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
254,35 IVA esclusa
/ Unità
310,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.