Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio RHP 1020-3/4G, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 31 mm

Cuscinetti autoallineanti standard europeo serie 1000 G e 1000 DECG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:1020-3/4G
Rubix:999250616005431
Produttore:1020-3/4G R
EAN:00747023038657
CUSCINETTI Y 1020-3/4G RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1020-3/4G RHP


Cuscinetto con anello interno largo. Stessa costruzione della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti standard europei. Serie 1000 G: cuscinetto con viti di bloccaggio nell'anello interno e anello esterno sferico. Serie 1000 DECG: cuscinetto con collare di bloccaggio eccentrico e anello esterno sferico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso130 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Materialeghisa
Larghezza31 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Funzione di rilubrificazione
Gabbiaacciaio
Spessore14 mm
Carico statico di base, radiale - C0r6650 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.