Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE35-XL-KTT-B, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 37.7 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE35-XL-KTT-B
Rubix:160000000403757
Produttore:0008515660000
EAN:4012802800197
0008515660000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE35-XL-KTT-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio per cuscinetti standard
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008515660000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE35-XL-KTT-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-KTT-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute T su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio per cuscinetti standard
Larghezza37,7 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazionesì
Alesaggio35 mm
Gabbiapoliammide
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
€ 36,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.