Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GRAE30-NPP-B-FA106, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 35.8 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GRAE30-NPP-B-FA106
Rubix:170000000703294
Produttore:0008402460000
EAN:4012802788747
0008402460000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE30-NPP-B-FA106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio per cuscinetti standard
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008402460000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE30-NPP-B-FA106


Cuscinetto a sfere radiale con inserto GRAE..-NPP-B
Cuscinetto con anello di bloccaggio GRAE..-NPP-B

Applicazioni

Adatto per cuscinetti che ruotano in una direzione, ma anche per la rotazione in entrambe le direzioni a velocità ridotta e a basso carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35,8x62x62 mm
Peso320 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio per cuscinetti standard
Larghezza35,8 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
24,26 IVA esclusa
/ Unità
29,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.