Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YET 209, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 43.7 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YET 209
Rubix:160000000405748
Produttore:YET 209
EAN:7316577035226
SOPPORTO YET 209

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza43,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YET 209


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede uno stretto anello interno maggiorato su un lato e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Progettato per la rotazione in una sola direzione
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza43,7 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr33200 N
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Funzione di rilubrificazionesì
Alesaggio45 mm
Gabbiapoliammide
Spessore32,7 mm
Lubrificantegrasso al litio-calcio (nlgi 2) a lunga durata
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Codice doganale84821090
€ 40,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.