Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YEL 211-2F, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 71.4 mm
Cuscinetti per unità
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:YEL 211-2F
Rubix:160000000405769
Produttore:30324
EAN:7316570040388


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO YEL 211-2F
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.
Punti di forza
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Lunga durata
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
- Lunga durata
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 71,4x100x100 mm |
|---|---|
| Peso | 1253,2 g |
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Larghezza | 71,4 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 43600 N |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Funzione di rilubrificazione | sì |
| Alesaggio | 55 mm |
| Gabbia | poliammide |
| Spessore | 55,6 mm |
| Lubrificante | grasso al litio-calcio, consistenza 2 su scala nlgi (lubrificazione a lunga durata) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29000 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione