Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE50-XL-KTT-B, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 49.2 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE50-XL-KTT-B
Rubix:160000000403760
Produttore:0008517440000
EAN:4064327795021
0008517440000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE50-XL-KTT-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008517440000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE50-XL-KTT-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-KTT-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute T su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza49,2 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazionesì
Gabbiaplastica
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
€ 55,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.